pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8441 MANIPOLATORE - XD2GA8441

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8441 MANIPOLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione zero - sì

  • Lunghezza del joystick - 87 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110611458

Codice prodotto

SNRXD2GA8441

Cod. produttore

XD2GA8441

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

10 A

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione zero:

sì

Lunghezza del joystick:

87 mm

Numero di posizioni di commutazione:

4

Bloccaggio in posizione zero:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

2

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Questo manipolatore completo fa parte della gamma Harmony XD. Presenta 4 direzioni con due contatti NO per direzione e collegamento a vite. È facilmente installabile in un foro standard di 22 mm di diametro o in pulsantiere di tipo XAL e XAP. È progettato per la movimentazione di piccoli materiali, per dispositivi di movimentazione, piattaforme di sollevamento, carrelli elevatori a forche, ecc. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC