pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2CL1010 MANIPOLATORE 2 DIR. 1 NC/NO PER DIR. - XD2CL1010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2CL1010 MANIPOLATORE 2 DIR. 1 NC/NO PER DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Con ritorno in posizione zero - sì

  • Lunghezza del joystick - 115 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110317565

Codice prodotto

SNRXD2CL1010

Cod. produttore

XD2CL1010

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

10 A

Numero di direzioni di azionamento:

2

Con ritorno in posizione zero:

sì

Lunghezza del joystick:

115 mm

Numero di posizioni di commutazione:

2

Bloccaggio in posizione zero:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

30 mm

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Harmony XD2CL1010 è un manipolatore completo, diametro di montaggio 30 mm e 2 direzioni - 1 C/O per direzione. Fa parte della gamma di controller Harmony per applicazioni di sollevamento.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC