SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBCY7243 ETICHETTA DA 0 A 2 46 X 46 MM - XBCY7243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Altro
Colore - Nero
Forma - Quadrato
Larghezza - 46 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110856811
Codice prodotto
SNRXBCY7243
Cod. produttore
XBCY7243
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Altro
Colore:
Nero
Forma:
Quadrato
Larghezza:
46 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
46 mm
Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Schneider Electric tipo/modello ETICHETTA DA 0 A 2 46 X 46 MM
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


