pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NW34M2 PULSANTE LUMINOSO LED ROSSO 1NC 230 V - XB7NW34M2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Rosso/verde

  • Trasparente -

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480470844

Codice prodotto

SNRXB7NW34M2

Cod. produttore

XB7NW34M2

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Rosso/verde

Trasparente:

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

12

Il pulsante luminoso monolitico rosso sporgente Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla / a impulso, è alimentato a 230 V AC e utilizza un LED integrato e morsetti a vite. Ha anche 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante a filo ghiera luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e dei processi grazie al suo attuatore sporgente. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti dicomando con i classici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace. L'illuminazione, garantita tramite LED integrato, riduce gli errori nel comando delle macchine e consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC