SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NW33M1 PULSANTE LUMINOSO LED VERDE 1NO 230 V - XB7NW33M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Verde
Trasparente - sì
Forma della lente - Tondo
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
3606480470769
Codice prodotto
SNRXB7NW33M1
Cod. produttore
XB7NW33M1
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Verde
Trasparente:
sì
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
12

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


