pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NT845 PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA NC+NO - XB7NT845

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a trazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Grado di protezione (NEMA) - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480465635

Codice prodotto

SNRXB7NT845

Cod. produttore

XB7NT845

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Diametro della calotta:

40 mm

Il pulsante monoblocco rosso di arresto d'emergenza Harmony XB7 con testa a fungo da 40 mm funziona con un meccanismo premere-tirare ad aggancio e morsetti a vite. Il pulsante di arresto di emergenza è facilmente installabile in fori standard di 22 mm didiametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È dotato di ghiera in plastica a doppio isolamento. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso.