pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NS9444 PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA 2NC - XB7NS9444

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a chiave

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Grado di protezione (NEMA) - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480465642

Codice prodotto

SNRXB7NS9444

Cod. produttore

XB7NS9444

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Diametro della calotta:

40 mm

Il pulsante rosso monolitico con testa a fungo Schneider Electric Harmony XB7 di 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo di sblocco con chiave (chiave n. 455) e usa morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NC e di una ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto/spegnimento d'emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza) a componente singolo, può essere facilmente installato in un foro standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.