SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NJ04B1 PULSANTE LUMINOSO LED ROSSO 1NO 24 V - XB7NJ04B1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Numero di punti di comando - 1
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3606480470400
Codice prodotto
SNRXB7NJ04B1
Cod. produttore
XB7NJ04B1
Produttore
SNR
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
12
Trasparente:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC