SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NH25 PULSANTE FILOGHIERA AGGANCIO NO+NC - XB7NH25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 0
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Nero/bianco
Trasparente - no
Forma della lente - Tondo
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
3606480470301
Codice prodotto
SNRXB7NH25
Cod. produttore
XB7NH25
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
0
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Nero/bianco
Trasparente:
no
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC