pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7ND25 SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI - XB7ND25

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7ND25 SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480470257

Codice prodotto

SNRXB7ND25

Cod. produttore

XB7ND25

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manopola

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

12

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Il selettore monolitico nero Harmony XB7 di Schneider Electric ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO + 1 contatto NC e di una ghiera in plastica. Questo selettore mono-componente fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un metodo efficace per fornire alla macchina più ingressi diversi. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC