SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NA3131 PULSANTE VERDE I - XB7NA3131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
3606480470028
Codice prodotto
SNRXB7NA3131
Cod. produttore
XB7NA3131
Produttore
SNR
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Trasparente:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC