pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV04MP LAMPADA SPIA ROSSA LED 230V - XB7EV04MP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV04MP LAMPADA SPIA ROSSA LED 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110839760

Codice prodotto

SNRXB7EV04MP

Cod. produttore

XB7EV04MP

Produttore

SNR

Colore della lente:

Rosso

Tensione d'esercizio nominale Ue:

230...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Alto

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

La lampada spia rossa monolitica con gemma liscia Harmony XB7 di Schneider Electric è alimentata a 230 Vca, utilizza un LED integrato e dispone di terminali con morsetto a vite. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC