pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EDW1B1P PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 24V 1 NC/NO - XB6EDW1B1P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EDW1B1P PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 24V 1 NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Diametro del foro - 16.2 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110630770

Codice prodotto

SNRXB6EDW1B1P

Cod. produttore

XB6EDW1B1P

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Bianco

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

16.2 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Illuminabile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Pulsante completo Schneider Electric tipo/modello PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 24V 1 NC NO

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC