SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ECV5BP LAMPADA SPIA GIALLA LED 24V - XB6ECV5BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Quadrato
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3389110626490
Codice prodotto
SNRXB6ECV5BP
Cod. produttore
XB6ECV5BP
Produttore
SNR
Colore della lente:
Giallo
Tensione d'esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Quadrato
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
16 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a linguetta saldata
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
sì
Esecuzione della lente:
Alto
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
0 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


