SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAW4B1P PULSANTE LUMINOSO ROSSO LED 24V 1 NC/NO - XB6EAW4B1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3389110625035
Codice prodotto
SNRXB6EAW4B1P
Cod. produttore
XB6EAW4B1P
Produttore
SNR
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
16.2 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC