pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAG232P SELETTORE A CHIAVE 3POS. 2 NC/NO - XB6EAG232P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAG232P SELETTORE A CHIAVE 3POS. 2 NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110640496

Codice prodotto

SNRXB6EAG232P

Cod. produttore

XB6EAG232P

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tensione di alimentazione:

0...0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16.2 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero contatti di commutazione:

2

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Questo selettore monoblocco a chiave Harmony XB6E (chiave n.132) ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave al centro. Ha una ghiera in plastica. È dotato di 2 contatti a scatto NC/NO e di un tipo di collegamento Fastonisolato. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come piccole macchine e pannelli di controllo. Fornisce un modo sicuro per il personale autorizzato di commutare tra le modalità operative di processo o macchina. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni,tenuta ad acqua e polvere Questo selettore è dotato di due chiavi n°132. La gamma Harmony XB6E presenta una buona purezza dei colori e offre il vantaggio della luminosità dei LED. Questa gamma offre una configurazione semplice e flessibile per prodotti completi e componenti separati.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC