pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAD222P SELETTORE A LEVA 2 POS. 2 NC/NO - XB6EAD222P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAD222P SELETTORE A LEVA 2 POS. 2 NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110640069

Codice prodotto

SNRXB6EAD222P

Cod. produttore

XB6EAD222P

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16.2 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero contatti di commutazione:

2

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Selettore nero Ø16, LEVA- 2 posizioni, 2NC/NO. gamma prodotto: Harmony XB6E - nome abbreviato: XB6E - diametro di montaggio: 16 mm - Forma della testa: circolare - informazioni posizione operatore: 2 posizioni - tipo e composizione contatti: 2 OC - funzionamento dei contatti: a scatto - connessioni - morsetti: fast connector socket, insulated faston : 2,8 x 0,5 mm, solder terminal, clamping connection <= 0,75 mm² / AWG 19 min - materiale contatti: argento placcato oro. Benefici: Progredire con fiducia Lagamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC