SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAA41P PULSANTE ROSSO 1 NC/NO - XB6EAA41P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3389110624458
Codice prodotto
SNRXB6EAA41P
Cod. produttore
XB6EAA41P
Produttore
SNR
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
16.2 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC