pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW4B2B PULSANTE LUMINOSO ROSSO - XB6DW4B2B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW4B2B PULSANTE LUMINOSO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110763843

Codice prodotto

SNRXB6DW4B2B

Cod. produttore

XB6DW4B2B

Produttore

SNR

Forma della lente:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

16.2 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Trasparente:

sì

Questo pulsante luminoso Harmony XB6 rosso 16 mm funziona con un meccanismo ad impulso 1NC, 12...24 V AC/DC. Ha una ghiera in plastica. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 16 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. Grazie alla luminosità LED integrato di lunga durata, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È ideale per l'utilizzoin ambienti difficili.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC