pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW3B5B PULSANTE LUMINOSO VERDE - XB6DW3B5B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW3B5B PULSANTE LUMINOSO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Verde

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110763812

Codice prodotto

SNRXB6DW3B5B

Cod. produttore

XB6DW3B5B

Produttore

SNR

Forma della lente:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Verde

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

16.2 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Trasparente:

sì

Il pulsante luminoso completo verde Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa rettangolare, un pulsante a filo ghiera ad impulso ed è fornito con un LED integrato. Dispone di 1 contattoNO + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC