pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW1B1B PULSANTE LUMINOSO BIANCO - XB6DW1B1B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW1B1B PULSANTE LUMINOSO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110763720

Codice prodotto

SNRXB6DW1B1B

Cod. produttore

XB6DW1B1B

Produttore

SNR

Forma della lente:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Bianco

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

16.2 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Trasparente:

sì

Il pulsante luminoso Harmony XB6 fa parte della gamma di pulsante monolitici in plastica da 16 mm di diametro, Harmony XB6. Ha una testa rettangolare ed è fornito con un pulsante bianco a filo ghiera, senza marcatura. Funziona con un meccanismo ad impulso. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione LED brillante e di lunga durata. È dotato di 1 contatto NO ad apertura lenta e collegamento Faston. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 22 g. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC