pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DV3BB LAMPADA SPIA VERDE - XB6DV3BB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DV3BB LAMPADA SPIA VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

  • Colore dell'anello frontale - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110764482

Codice prodotto

SNRXB6DV3BB

Cod. produttore

XB6DV3BB

Produttore

SNR

Colore della lente:

Verde

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

16 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Esecuzione della lente:

Piatto

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB6, un'offerta di pulsanti, interruttori e lampade spia in plastica Ø 16 mm.""Questa spia indica un circuito chiuso o attivo con una luce.""Ha una testa rettangolare con lente verde.""È dotato di una baseLED integrata e di una luce LED. Questo elemento luminoso ha una tensione di alimentazione da 12V a 24V AC/DC.""È dotato di un connettore Faston da 2,8 mm x 0,5 mm per il collegamento elettrico.""È un prodotto con classificazione IP65 e NEMA 4/4X/13.""Questa lampada spia tipo opzioni SK Plus è dotata di ghiera in plastica. Le sue dimensioni sono 24 mm (larghezza) x 57 mm (profondità) x 18 mm (altezza). Pesa 0,015 kg.""È ideale per schede di controllo, sale di sorveglianza, allarmi, macchine per la finitura di piccole dimensioni, pannelli di controllo locali e remoti.""Questo prodotto è certificato da CCC, CSA, UL e GOST. È conforme alle norme JIS C 852, JIS C8201-5-1, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1 e JIS C8201-1.""È installato in un foro del pannello Ø 16 mm.""La gamma modulare e monolitica di sistemi di comando e segnalazione in plastica Ø 16 mm offre flessibilità e semplicità di configurazione nelle applicazioni industriali e commerciali."

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC