SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DF1B5B PULSANTE LUMINOSO BIANCO - XB6DF1B5B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Rettangolare
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3389110763911
Codice prodotto
SNRXB6DF1B5B
Cod. produttore
XB6DF1B5B
Produttore
SNR
Forma della lente:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
16.2 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Trasparente:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC