pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S7B2M12 PULS.BIOMETRICO IMPULSO M12 RGPD - XB5S7B2M12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S7B2M12 PULS.BIOMETRICO IMPULSO M12 RGPD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

172 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489824938

Codice prodotto

SNRXB5S7B2M12

Cod. produttore

XB5S7B2M12

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Altro

Numero di posizioni di commutazione:

0

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Altro

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Tensione di alimentazione:

0...24 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

12

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Altro

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Il pulsante biometrico consente il comando dell'autorizzazione ad accedere alle aree, ai comandi e alle funzioni della macchina senza l'uso di chiavi, facili da perdere. Assicura un'elevata affidabilità di rilevamento con una minima percentuale di falsi positivi. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC