pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5RFB01 KIT TRASMETTITORE + RICEVITORE NON CONFI - XB5RFB01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5RFB01 KIT TRASMETTITORE + RICEVITORE NON CONFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Nero

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480334443

Codice prodotto

SNRXB5RFB01

Cod. produttore

XB5RFB01

Produttore

SNR

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Nero

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Trasparente:

no

Il set di unità ricevitore e pulsante wireless nero a filo ghiera Harmony XB5R di Schneider Electric è dotato di un ingresso 24 Vcc. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante wireless senza batteria fornisce una soluzione semplice e affidabile per il controllo remoto di macchine, nastri trasportatori e gru. Il pulsante può essere facilmente installato nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro, mentre il ricevitore può essere montato su guida DIN.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC