pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KSG SEGNALATORE ACUSTICO 120V - XB5KSG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KSG SEGNALATORE ACUSTICO 120V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi/tono continuo

  • volume - 90 dB

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 120...120 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 120...120 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

Harmony XB5

EAN

3389110102680

Codice prodotto

SNRXB5KSG

Cod. produttore

XB5KSG

Produttore

SNR

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi/tono continuo

volume:

90 dB

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

120...120 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

120...120 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

La sirena altoparlante Harmony XB5 di Schneider Electric è fornita con 120 Vca e livello di rumore di 85 dB. Ha una forma circolare e una ghiera in plastica. Questa sirena altoparlante fornisce un allarme sonoro segnaletico per l'installazione. È facilmente installabile in aperture standard del diametro di 22 mm. Dispone di una protezione IP40.