pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KS2M4 SEGNALATORE ACUSTICO ROSSO 230..240VAC - XB5KS2M4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KS2M4 SEGNALATORE ACUSTICO ROSSO 230..240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi/tono continuo

  • volume - 90 dB

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481352453

Codice prodotto

SNRXB5KS2M4

Cod. produttore

XB5KS2M4

Produttore

SNR

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi/tono continuo

volume:

90 dB

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...240 V

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

La gamma modulare di unità di controllo e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali.Offrendo un suono di 90 dB a 10 cm, i cicalini e i cicalini luminosi Harmony possono catturare l'attenzione degli operatori in caso di allarmi ed eventi inusuali, anche in ambienti difficili grazie all'elevato livello di robustezza, vantano anche l'impermeabilità di livello IP66/IP67/IP69. Lo stesso prodotto fornirà segnali intermittenti e continui in base al cablaggio.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC