pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KS2B4 SEGNALATORE ACUSTICO ROSSO 24VAC/DC - XB5KS2B4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KS2B4 SEGNALATORE ACUSTICO ROSSO 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi/tono continuo

  • volume - 90 dB

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 0...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481352439

Codice prodotto

SNRXB5KS2B4

Cod. produttore

XB5KS2B4

Produttore

SNR

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi/tono continuo

volume:

90 dB

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

La gamma modulare di unità di controllo e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. Offrendo un suono di 90 dB a 10 cm, i cicalini ei cicalini luminosi Harmony possono catturare l'attenzione degli operatori in caso di allarmi ed eventi inusuali, anche in ambienti difficili grazie all'elevato livello di robustezza, vantano anche l'impermeabilità di livello IP66/IP67/IP69. Lo stesso prodotto fornirà segnali intermittenti e continui in base al cablaggio.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC