SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FW31M5 PULS. LUM.BIANCO 230V NO+NC FILOPANNELLO - XB5FW31M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Bianco
Trasparente - sì
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
3606481361028
Codice prodotto
SNRXB5FW31M5
Cod. produttore
XB5FW31M5
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Bianco
Trasparente:
sì
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30.5 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


