SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FW31G5 PULS. LUM.BIANCO 120V NO+NC FILOPANNELLO - XB5FW31G5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
39 Kg CO₂-eq
EAN
3606481361011
Codice prodotto
SNRXB5FW31G5
Cod. produttore
XB5FW31G5
Produttore
SNR
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
120 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
30.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X
Trasparente:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


