SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FK135M5C0 SELETT. LUM. ARANCIO 3 POS. 230V NO+NC - XB5FK135M5C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Manopola
Illuminabile - sì
Con lampada inclusa - sì
Colore del pulsante - Arancione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3606489761059
Codice prodotto
SNRXB5FK135M5C0
Cod. produttore
XB5FK135M5C0
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Manopola
Illuminabile:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Colore del pulsante:
Arancione
Diametro del foro:
31 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Tensione di alimentazione:
230...240 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


