SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FK133M5 SELETT. LUM.VERDE 3POS.FILOPANNELLO 230V - XB5FK133M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Numero di posizioni di commutazione - 3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
3606481360786
Codice prodotto
SNRXB5FK133M5
Cod. produttore
XB5FK133M5
Produttore
SNR
Tipologia di azionamento:
Altro
Numero di posizioni di commutazione:
3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Verde
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
230...240 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
30.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC