SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FK125B5 SELETT. LUM.ARANC. 2POS.FILOPANNELLO 24V - XB5FK125B5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Altro
Illuminabile - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Arancione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
3606481360731
Codice prodotto
SNRXB5FK125B5
Cod. produttore
XB5FK125B5
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Altro
Illuminabile:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Arancione
Diametro del foro:
30.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


