SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FG41 SELETTORE CHIAVE 2 POS.FILOPANNELLO 1 NO - XB5FG41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
3606481360625
Codice prodotto
SNRXB5FG41
Cod. produttore
XB5FG41
Produttore
SNR
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
0...0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


