SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5FA3351C0 PULS.NERO FRECCIA A FILO 1NO GRIGIO - XB5FA3351C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Nero
Trasparente - no
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
3606489760359
Codice prodotto
SNRXB5FA3351C0
Cod. produttore
XB5FA3351C0
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Nero
Trasparente:
no
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30.5 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC