pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EV57L4 LAMPADA SPIA LED PRESENZA FASI 400VAC - XB5EV57L4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EV57L4 LAMPADA SPIA LED PRESENZA FASI 400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 0...400 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di segnalatori luminosi - 3

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

136 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481194190

Codice prodotto

SNRXB5EV57L4

Cod. produttore

XB5EV57L4

Produttore

SNR

Colore della lente:

Bianco

Tensione d'esercizio nominale Ue:

0...400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di segnalatori luminosi:

3

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

30 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

Esecuzione della lente:

Piatto

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

65.5 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

La lampada spia indicatore di presenza Harmony XB5 di Schneider Electric bianca monolitica con tensione a 3 fasi, è alimentata con tensione a 3 fasi 400 Vca, utilizza un LED integrato e dispone di morsetti a vite. Questo indicatore della presenza di tensione a 3 fasi è ideale per un'indicazione affidabile della presenza di tensione con un'apertura del pannello di soli 22 mm. Grazie al suo grado di protezione IP67, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC