SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DTB25 TIMER MONOFUNZ. 3 MIN 60 MIN 24VDC - XB5DTB25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altro
Numero moduli da frutto - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481205490
Codice prodotto
SNRXB5DTB25
Cod. produttore
XB5DTB25
Produttore
SNR
Composizione:
Altro
Numero moduli da frutto:
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tipologia:
Elettronico
Impostazione dell'ora:
3...60 min
Con uscita semiconduttore:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Altro
Codice RAL (simile):
0
Trasparente:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale:
0.001 A
Min. profondità della presa per apparecchi:
69 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


