pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DTB23 TIMER MONOFUNZ. 3S A 60S 24VDC - XB5DTB23

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DTB23 TIMER MONOFUNZ. 3S A 60S 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Intervallo di tempo - 3...60 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di azionamento - Analogico con funzione singola

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481205476

Codice prodotto

SNRXB5DTB23

Cod. produttore

XB5DTB23

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Intervallo di tempo:

3...60 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di azionamento:

Analogico con funzione singola

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Funzione ritardata alla diseccitazione:

sì

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

sì

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Corrente nominale:

0.2 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

sì

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

0

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Larghezza:

29 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

29 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

62 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

sì

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Tensione d'esercizio in DC:

16.8...31.2 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Corrente di inserzione max.:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP65

Il timer analogico monolitico Harmony XB5 di Schneider Electric può essere impostato per intervalli di temporizzazione compresi tra 3 e 60 secondi ed è fornito con un ingresso 24Vcc. Dispone di 1 uscita statica con collettore aperto PNP e utilizza morsetti a vite. Questo timer analogico fornisce la temporizzazione visiva dei processi. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Grazie al suo IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni,antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC