pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW73731M5 PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO I - XB5AW73731M5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW73731M5 PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Rosso/verde

  • Trasparente -

  • Forma della lente - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

108 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119043564

Codice prodotto

SNRXB5AW73731M5

Cod. produttore

XB5AW73731M5

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

2

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Rosso/verde

Trasparente:

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

240 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Il pulsante modulare a testa doppia Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso, 1 verde e 1 lampada spia bianca centrale, funziona con un meccanismo di ritorno a molla/ impulso e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contattiNC e di una ghiera in plastica. È contrassegnata con i simboli "I"e "O". Questo pulsante a testa doppia fornisce un'interfaccia completa a 2 pulsanti alle macchine con un'unica apertura del pannello. È facilmente installabile in aperture standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente all'urto e alle vibrazione, antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K e IP69K che lo rendono ideale per l'uso negli ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC