SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW73731G5 PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO I - XB5AW73731G5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Rettangolare
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3389119043557
Codice prodotto
SNRXB5AW73731G5
Cod. produttore
XB5AW73731G5
Produttore
SNR
Forma della lente:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
2
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
120 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X
Trasparente:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC