pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW28B5 PULSANTE TEST LAMP.SPIA GIALLO 24V - XB5AW28B5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW28B5 PULSANTE TEST LAMP.SPIA GIALLO 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 0...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489420734

Codice prodotto

SNRXB5AW28B5

Cod. produttore

XB5AW28B5

Produttore

SNR

Colore della lente:

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue:

0...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Esecuzione della lente:

Piatto

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Grado di protezione (NEMA):

13

La gamma modulare di unità di controllo e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali.In condizioni normali, la lampada spia del pulsante di prova fornisce un'illuminazione eccezionale per le funzioni di segnalazione del pannello. Durante la manutenzione, una pressione sulla testa è sufficiente per testare la lampada e verificarne lo stato di funzionamento.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC