SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW25G5 PULSANTE TEST LAMP.SPIA ARANCIO 110 120V - XB5AW25G5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Arancione
Esecuzione del portalampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...120 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 kg CO₂eq
EAN
3606489420772
Codice prodotto
SNRXB5AW25G5
Cod. produttore
XB5AW25G5
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Arancione
Esecuzione del portalampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
110...120 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Piatto
Diametro del foro:
22.5 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13


