pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW21G5 PULSANTE TEST LAMP.SPIA BIANCA 110 120V - XB5AW21G5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW21G5 PULSANTE TEST LAMP.SPIA BIANCA 110 120V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Bianco

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3606489420741

Codice prodotto

SNRXB5AW21G5

Cod. produttore

XB5AW21G5

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Bianco

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

110...120 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

22.5 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

La gamma modulare di unità di controllo e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali.In condizioni normali, la lampada spia del pulsante di prova fornisce un'illuminazione eccezionale per le funzioni di segnalazione del pannello. Durante la manutenzione, una pressione sulla testa è sufficiente per testare la lampada e verificarne lo stato di funzionamento.