SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AV63 LAMPADA SPIA VERDE BA9S IP65 - XB5AV63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue - 0...250 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
76 Kg CO₂-eq
EAN
3389110903973
Codice prodotto
SNRXB5AV63
Cod. produttore
XB5AV63
Produttore
SNR
Colore della lente:
Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue:
0...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
BA9s
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC