pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AV5B4 LAMPADA SPIA LED ROSSO 400VAC - XB5AV5B4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AV5B4 LAMPADA SPIA LED ROSSO 400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...400 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119039659

Codice prodotto

SNRXB5AV5B4

Cod. produttore

XB5AV5B4

Produttore

SNR

Colore della lente:

Rosso

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Piatto

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

La lampada spia rossa modulare con gemma liscia Schneider Electric Harmony XB5 è alimentata a 400 VAC, utilizza un LED universale con trasformatore e dispone di terminali di fissaggio a vite. Ha anche un corpo di plastica. Questa lampada spia, progettataper durare senza bisogno di manutenzione per un indicatore luminoso del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un intaglio standard di 22 mm di diametro e collegata con semplici morsetti a vite. Si può distinguere visivamente a distanza in modo chiaro grazie a un'illuminazione LED intensa e di lunga durata e al trasformatore. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono idealeall'uso negli ambienti più difficili.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC