SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS9442 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERG CHIAVE SCATTO - XB5AS9442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a chiave
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Grado di protezione (IP) - IP66
Grado di protezione (NEMA) - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 kg CO₂eq
EAN
3606480623677
Codice prodotto
SNRXB5AS9442
Cod. produttore
XB5AS9442
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Incasso
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Diametro della calotta:
40 mm


