SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS84462 ARRESTO EMERGENZA 1NC+1NC AUTOMONITORATO - XB5AS84462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Incasso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
3606481068750
Codice prodotto
SNRXB5AS84462
Cod. produttore
XB5AS84462
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Incasso
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Diametro della calotta:
40 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC