pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS84455 FUNGO EMERGENZA ROSSO NO+NC PUSH-IN - XB5AS84455

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS84455 FUNGO EMERGENZA ROSSO NO+NC PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Grado di protezione (NEMA) - 4X, 13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481099785

Codice prodotto

SNRXB5AS84455

Cod. produttore

XB5AS84455

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Tipo di montaggio:

Struttura

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Diametro della calotta:

40 mm

Questo pulsante rosso a fungo da 40 mm per arresto di emergenza Harmony XB5 funziona con un meccanismo girare per sbloccare. Viene anche chiamato EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off). È dotato di 1 contatto NO e 1 NC con funzionamento ad interruzione lenta. È chiaramente distinguibile visivamente da lontano grazie alla sua testa illuminata. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare dalla modalità operativa del processo a quella della macchina o viceversa. Questo prodotto è fatto di plastica e pesa 64 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC