pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS8444 PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - XB5AS8444

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS8444 PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Grado di protezione (NEMA) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Industry

EAN

3389110368666

Codice prodotto

SNRXB5AS8444

Cod. produttore

XB5AS8444

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Diametro della calotta:

40 mm

Il pulsante modulare rosso di arresto di emergenza con testa a fungo Harmony XB5 da 40 mm funziona con un meccanismo ad aggancio, con ripristino "girare per sbloccare" e utilizza morsetti a vite. Il pulsante di arresto di emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop-Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off - interruzione di emergenza), può essere installato in fori da 22 mm di diametro con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica lo rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.