SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AL73415 PULSANTE A DOPPIO TASTO I - O - XB5AL73415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Rosso/verde
Trasparente - no
Forma della lente - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
3389119043519
Codice prodotto
SNRXB5AL73415
Cod. produttore
XB5AL73415
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
2
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Trasparente:
no
Forma della lente:
Rettangolare
Diametro del foro:
22.5 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
4X

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC